万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ウッディトリオ 2L/ポスト/L判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75350468
品番
106508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。
色
WH
外寸(mm)
421×146×13
内寸(mm)
[左]89×127、[中央]178×127、[右] 89×127
寸法(mm)
【窓】[左]82×120、[中央]171×120、[右]82×120
質量(g)
250
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
柄
木目
材質
本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製
付属品
マット1枚付 [ポスト判窓寸] 142×92mm
仕様
横置きのみ
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※マットを外すと2L判(178×127mm)までの作品を入れられます。