40000 エコブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75350527 品番 40000
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレープ サイズLL 仕様衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム 種別長袖ブルゾン シリーズエコ40000・44000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 素材エコ素材 生地クララペット裏綿ツイル 色番078 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする