40001 エコツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75350755 品番 40001
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別ツータックパンツ シリーズエコ40000・44000シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35) ヒップ(cm)140 素材エコ素材 生地クララペット裏綿ツイル 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)44 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする