※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手90°大曲りエルボ 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75352044
品番
VULLC
参考基準価格(税別)
¥502
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
呼び径
50
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
色
透明
寸法L(mm)
91
寸法Z(mm)
66
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材