※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手90°大曲りY 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75352123
品番
VULTC
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
呼び径
100×75
用途
排水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
透明
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
83
寸法L3(mm)
150
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
33
寸法Z3(mm)
110
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材