※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUDLC VU継手90°エルボ 透明 東栄管機 75352166 VUDLC VU継手90°エルボ 透明 東栄管機 75352166

VU継手90°エルボ 透明

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352166 品番 VUDLC
参考基準価格(税別)¥196 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径40 最高使用圧力(MPa)無圧 用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 透明 タイプVU 寸法L(mm)49 寸法Z(mm)27 使用流体排水 呼び径(A)40 最高使用温度(℃)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537036
2018-01-23
用途:
配管工事
卸売・小売業

透明度が高く、内部が良く見えます。
作りもしっかりしているので、とても重宝しています。

対象商品:
16537027
2015-10-09
用途:
排水用

この商品は他のメーカーの製品よりは透明度が良い。ただ同じ商品でも他のショップよりモノタロウさんのほうが高い。今回は送料無料だったので購入しました。

対象商品:
16537036
2018-08-08
用途:
DIY配管工事
運輸・通信業

新しい塩ビパイプが2/3のところで止まってそれ以上入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする