※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU45°LC VU継手45°エルボ 透明 東栄管機 75352175 VU45°LC VU継手45°エルボ 透明 東栄管機 75352175

VU継手45°エルボ 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352175 品番 VU45°LC
参考基準価格(税別)¥177 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径40 形状エルボ 用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 透明 タイプVU 寸法L(mm)36 最高使用圧力無圧 寸法Z(mm)14 呼び径(A)40 最高使用温度(℃)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする