※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUINC VU継手インクリーザー 透明 東栄管機 75352209 VUINC VU継手インクリーザー 透明 東栄管機 75352209

VU継手インクリーザー 透明

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352209 品番 VUINC
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径100×50 最高使用圧力(MPa)無圧 形状インクリーザー 用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 透明 タイプVU 寸法L(mm)105 寸法Z(mm)30 使用流体排水 呼び径(A)100×50 最高使用温度(℃)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16537115
2020-07-28
用途:
米の袋詰め作業
小川農園 様 (農・林・水産業)

米の袋詰め作業時の漏斗として使用中です。クリアタイプなので清潔感があってとても良いです。

対象商品:
16537115
2020-04-16
用途:
修理

期待とおりの日に到着、想定している品質レベルの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする