※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手水栓エルボ(インサート付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75352227
品番
HI MWL
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
呼び径
25
用途
HIパイプ用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
59
規格
JIS K 6743
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
52.5
寸法W(mm)
5
寸法H1(mm)
40
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
18
接続ねじ種類
Rp 1
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材