※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HI継手水栓ソケット(インサート付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75352236
品番
HI MWS
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
呼び径
25
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途
HIパイプ用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
寸法L(mm)
68
規格
JIS K 6743
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
46
寸法D2(mm)
52.5
寸法W(mm)
5
使用流体
水道用
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
18
接続ねじ種類
Rp 1
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材