※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU 30L VU継手30°エルボ 東栄管機 75352245 VU 30L VU継手30°エルボ 東栄管機 75352245

VU継手30°エルボ

(8件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352245 品番 VU 30L
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径125 最高使用圧力(MPa)無圧 用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状30°エルボ サイズ125 質量(g)- タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)90 寸法Z(mm)25 使用流体排水 呼び径(A)125 最高使用温度(℃)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
田んぼに水を引く
教育・研究機関

近くのホームセンターには45度の継ぎ手しかなくて困っていました。ネットで調べて30度のものがあることがわかりました。これを使って、ちょうどよい角度に管をつなぐことができました。

2026-01-20
用途:
宅内下水の接続

狭いところの接続で45度より微妙な角度で小さく、この商品がピッタリ接合できました。

対象商品:
16536792
2025-09-05
用途:
室内配管リフォーム

製品制度がいいと思う。商品が綺麗。注文してから直ぐに配達されてタイミングが良い

対象商品:
16536765
2025-10-30
用途:
屋根の雨樋の排水用
農・林・水産業

この規格は、ホームセンターにあまり置いていないので、モノタロウにあって、助かりました。

対象商品:
16536808
2024-02-10
用途:
水田の暗渠排水管の取替で使用しました。
金融・保険業

問題なく使用できました、近くのホームセンターには90・45度はありましたけれど30度がなくて注文しました良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16536765
2023-04-22
用途:
配水管工事
農・林・水産業

ホームセンターにある45℃や90℃では角度が合わないので一応、試しに購入してみました。計算通りでバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16536792
2021-06-15
用途:
自宅下水管修繕
オオバ ファクトリー 様 (製造業)

ちょうどよい角度が無くこちらで購入。
注文からすぐに到着し使用も問題なく無事工事完了
非常に助かりました。

対象商品:
16536765
2017-08-02
用途:
田んぼへ水を入れるためのパイプの接続用に使用
農・林・水産業

色が緑かかって見えるが実物は通常の色でうまく接続できた。
パイプの接続に45゜のエルボを2個使用(ホームセンターには45゚と90゚しかない)していたが、角度がしっくりこなく思い切って今回注文してよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする