※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU 60L VU継手60°エルボ 東栄管機 75352263 VU 60L VU継手60°エルボ 東栄管機 75352263

VU継手60°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75352263 品番 VU 60L
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

配管の角度や勾配を変えれます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径125 最高使用圧力(MPa)無圧 用途排水用継手、下水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状60°エルボ サイズ125 質量(g)- 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)110 寸法Z(mm)45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする