小型収納庫

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75352437 品番 WKS478(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベランダ、バルコニーなどの省スペースを活かせる小型収納庫。カラー2色から選べる。
ホワイト:扉はホワイトアッシュ調の木目調、本体部はホワイト。
ブラック:扉はブラックの木目調、本体部はブラック。
収納棚が2枚付いているので3段に分けて収納可能。収納棚は「高さ10cmから63cm」の範囲で「2.5cmごと」にお好みの高さに調整できる。
洗濯干し用のハンガーなどの小物を収納するのに便利。底部はアジャスター調整可能。
約5mmの微調整が可能なのでベランダ特有の緩やかな傾斜などでも水平を調整することが可能。女性でも簡単に組立ができる簡単設計。

高さ(mm)860 間口(mm)500 奥行(mm)350 扉形式片開き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×86 質量(kg)11.2 材質スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:49×30×78 可動棚:2枚 形態組立品 組立時間約20-30分 ホワイト 用途物置き、収納庫、キャビネット、ストッカーとして。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75352446
2024-04-29
用途:
宅配Boxとして使用
農・林・水産業

収納庫としての販売されているものですが、大きさや棚の位置変更等又金属製で屋外使用可能なので宅配BOXとして使用するため購入しました。
組み立ては簡単(その分強度剛性はもう少し欲しい)、大きさは丁度良い、重量物を置くには底面の補強が必要
玄関脇に置き、扉に宅配シールを貼り設置、最近言われている再配達を減らす取り組みとして使用します、鍵や盗難防止ワイヤーなどは有りませんがDIYで設置できると思います。
この大きさで宅配BOXとして売られているものの1/3位の価格でできました。

1人が参考にしています
対象商品:
75352437
2023-04-01
用途:
自宅ベランダの物置
有限会社 ウエーブ紙工 様 (製造業)

組立が大変手間がかかる。重い。途中のネジの位置が図を見てもよくわからないので
作りかけのままです。それに作業は2人でと書いてあるが1人暮らしでは無理である。
購入して失敗した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする