キー方式メンブレン
ケーブル長(m)0.8
色ブラック
コネクタ形状USB-Aオス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
キー配列20キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
電源供給方式USBバスパワー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.3×135.3×26.6
質量(g)約90※ケーブル含む
保証期間1年間
対応【VCCI ClassB】対応
インターフェースUSB