テンキー ワイヤレス 無線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75352543 品番TK-TDM022SKBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 デスクまわりがすっきりするワイヤレス静音テンキーパッド。

キー方式メンブレン ブラック コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 通信方式GFSK方式 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キー配列20キー キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2 電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.3×135.3×26.6、【レシーバー】19.0×14.5×6.0 質量(g)【キーボード本体】約80※電池含まず、【レシーバー】約2 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 保証期間1年間 インターフェースUSB
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする