オリエンタルモーター
LAアタッチメント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
リード(mm)
2
適合
2相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mm
注文コード
75353035
品番
LA422C10
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
2相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法42 mm
材質
ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS
ストローク(mm)
100
ねじ径
Φ8 mm
ねじの種類
駆動:すべりねじ
質量(kg)
本体: 0.18 、ナット: 4 g
精度
繰り返し位置決め:±0.05 mm
速度
(許容)30mm/s
取付角寸法(mm)
42
リード(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック力(N)
セルフ:100
可搬質量(kg)
(水平):10、(垂直):10
推力(N)
(許容)100