自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
40201 エコツータックパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75353047
品番
40201
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
クリエイティブな感性が息づく新提案ウエア。きりっとしたスタイル、軽くて柔らかな裏綿素材を使用。ディテールにこだわったハイグレードなリサイクルユニフォームです。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
ブルーグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
85
種別
ツータックパンツ
シリーズ
エコ裏綿40200シリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル95、綿5(表/ポリエステル100 裏/綿50、ポリエステル50)
ヒップ(cm)
111
素材
エコ素材
生地
エコペット裏綿ギャバ
色番
015
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
37
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、電気・設備工事
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。