Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go インナーバッグ インナーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75353277 品番TB-MSG3ZSIBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄くてもしっかり衝撃吸収!Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goを衝撃から守りながらスリムに包み込む”ZEROSHOCK”インナーバッグです。

対応機種Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go 特性耐衝撃 ブラック 材質表面:PVC、裏面:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン アズワン品番65-2326-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする