Surface Pro 8 / Surface Pro X ハードポーチ ケース スリップインタイプ ペンホルダ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75353295 品番TB-MSP8SHPBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

セミハード素材がSurface Pro 8、Surface Pro Xをキズや衝撃から守ります。純正タイプカバー、キーボードと純正Surfaceペンを一緒に収納できるセミハードポーチです。

対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro X ブラック 材質表面:ポリウレタン 、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:EVA セット内容ポーチ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする