オリエンタルモーター
LAアタッチメント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
リード(mm)
9
適合
2相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mm
注文コード
75353340
品番
LA309C20
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
2相・5相ステッピングモーター PKPシリーズ 取付角寸法28 mm、αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mm
材質
ねじ軸: ステンレス、ナット: PPS
ストローク(mm)
200
ねじ径
Φ6 mm
ねじの種類
駆動:すべりねじ
質量(g)
本体: 91、ナット: 3
精度
繰り返し位置決め:±0.05 mm
速度
(許容)135mm/s
取付角寸法(mm)
30
リード(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック力(N)
セルフ:0
可搬質量(kg)
(水平):4、(垂直):2
推力(N)
(許容)40