ペーパーウエス 工業用ロールタイプ

(295件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 75353399 品番 -
販売価格(税込) ¥7,148 定期注文特価(税込)6,378
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
5,798 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。

用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 仕様ロールタイプ、60カット 材質パルプ 枚数60 シートサイズ(mm)275×240 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※人体や動物には使用しないでください。
※自動車・バイク・自転車などのボディには使用しないでください。
※商品には汚れ落とし成分や蛍光成分は含んでおりません。
※水に溶けませんので水洗トイレや排水溝などには流さないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※薬品などの危険な液体のふき取りには使用しないでください。
※廃棄の際は使用した液体の処理方法に沿って正しく廃棄してください。
※商品の特性上水洗いすると少し泡立つことがありますが有害な成分は含まれておりません。油汚れや水のふき取りなど一般的な清掃に使用できますが、水洗いやボディの表面処理等、専門的な用途には向いていません。

商品説明動画

【ペーパーウエス 高吸収 工業用ロールタイプ 】整備用、現場での油、水汚れなどの拭き取り作業に! .
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 295
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
清掃全般
卸売・小売業

ショップタオル青から変更してみた
若干ゴワついているが問題なし
機械・工具の油汚れからキッチン・コンロ・水回り
十分に使えています リピートします

2026-01-20
用途:
日常の作業に
不動産業

作業で汚れた手や、工具の汚れを拭き取るのに使用しています。安価で丈夫な上、ミシン目が入っていて使い勝手も良い。今回、リピート購入しました。

2026-01-05
用途:
素晴らしい
サービス業

会議などの長机を水拭き、アルコール消毒をするときに捨てられる雑巾として使っています。紙なのに強い。

2026-01-05
用途:
バイク車のメンテナンス
サービス業

初めて使用しました。
青いショップタオルと同じように使えます。
コスパ最高です。

2026-01-06
用途:
クルマやバイクのメンテナンス時
卸売・小売業

今までは布のウエスを使っていましたが、試しに紙のものを購入し使ってみました。十分使えて良いと思います。ただ、バイクのチェーンを清掃しているときは破れやすいと感じました。それ以外はとても良いです。

対象商品:
50621699
2025-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

濡れても破れにくいので、メンテナンス時にはとても重宝しています。油汚れなどを拭き取るのに最適です。水で濡らして、バイクの汚れを拭き取るなどにも使ってます。

対象商品:
50621699
2025-12-03
用途:
金具などの清掃
建設業・工事業

ミシン目から簡単に切り離せて使い勝手が良いです。
ペーパーウエスと比較して丈夫で長持ちします。
数十回とリピートしてる私にとっては必需品です。

対象商品:
50621699
2025-12-18
用途:
キッチン清掃
TSYプランニング 様 (サービス業)

水濡れに強いので、洗浄したものの一時置きに下に敷いたり水拭きにも使えて重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする