40220 エコブルゾン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75353564 品番 40220
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

笑顔の数だけ、カラーがあります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
ネービー サイズM 仕様背当てメッシュ、内ポケット、袖口ダブルドット釦(シャーリング仕様)、背中ベンチレーション 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 素材エコ素材 生地エコペットタフタ 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75353774
2016-03-18
用途:
作業用
有限会社レイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐに届きました予想よりしっかりした裁縫で着心地も良く大変気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする