自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
40220 エコブルゾン
(1件のレビュー)
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75353591
品番
40220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
笑顔の数だけ、カラーがあります。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ネービー
サイズ
EL
仕様
背当てメッシュ、内ポケット、袖口ダブルドット釦(シャーリング仕様)、背中ベンチレーション
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
素材
エコ素材
生地
エコペットタフタ
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
名入れ
可
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。