幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き

(4件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75353715 品番YBH-SS(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。

材質スチール(クロムめっき、粉体塗装) 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805〜1220×490×1110〜1835 耐荷重(kg)(全体)30 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 ホワイト(つやなし) 組立時間約20〜30分 内寸(幅W×高さH)(mm)(ハンガーバー)630〜1080×970〜1690 収納の目安(シャツ)20〜30着
取扱説明書:(0.48MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75353715 YBH-SS(MWH) 68992787 YBH-SS(MBK) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 幅伸縮ハンガーラック シングル キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
女性ロッカー前のコート置き

女性社員が増えてロッカーが手狭になってきたのでコートかけ専用に購入しました。女性二人で組み立てに10分ほどかかりました。
伸ばせばコートもたくさんかけれてとてもいいスペース活用ができました。

対象商品:
68992787
2024-04-30
用途:
作業服などを干すために購入
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 様 (サービス業)

水にぬれると重くなる作業服などをかけるために事務所に購入。
しっかりした作りでよい商品です。
固定用のねじをしっかりと締めないと動かしたときに形が歪んでキャスターが浮きます。
ねじを確認してから使うと良いと思います。
組み立ててくれた社員は説明書を見たが難しかったと言っていました。

対象商品:
68992787
2024-01-30
用途:
衣類かけ(自分用)
その他業種

サイズが気に入りました。
おかげさまで部屋の整理ができ部屋が広くなりました。

対象商品:
68992787
2018-04-04
用途:
ミリタリー商品の展示
卸売・小売業

組立も簡単で直ぐ使えます
最大迄伸ばしてもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
1人が参考にしています
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする