RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758

RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758
RTT-6012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 75353758

つっぱり壁面ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト(つやなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×150×2000-2600
質量(kg)7.5
内容量1台注文コード75353758品番RTT-6012(NA2/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。
スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。
伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。

用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×150×2000-2600ホワイト(つやなし)質量(kg)7.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×100パネルサイズ(mm)タテ80×ヨコ560(1枚あたり)間隔(mm)パネル:85寸法(mm)床から棚板最下段まで:580組立時間約30-40分
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする