ハンガーラック

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75353837 品番MNW-1890CJ(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャスター付きワードローブ。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。
お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

材質本体:スチール 耐荷重(kg)1段あたり30/ハンガーバー 20/全体110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×460×1790 ブラック 質量(kg)10.5 支柱径(Φmm)25 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×460 棚板有効内寸法(mm)830×390 有効内寸法・幅(mm)ハンガーバー:890 組立時間約60分以上 用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。ワイヤーラック メッシュ ラック メタルシェルフ シェルフ 収納 キャスター付き シンプル おしゃれ
取扱説明書:(0.74MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
洋服の収納
農・林・水産業

柱に樹脂部品を付けて棚を叩いて固定する仕様でしたが、組み立てると剛性があり満足しています。

対象商品:
75353837
2024-06-05
用途:
来客用の棚として
摂津機電株式会社 様

組立としては簡単に組めるようになっている。価格に関しては
金額相応だと感じた。据え置きしたい場所にぴったりと入った為良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする