YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の ハンガーラック
押入れハンガーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75353846
品番
OBM-SS(OW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
押入の上段を有効活用するハンガー。アイデア次第でサニタリー等にも。上下に伸縮可能(高さ53-83cm)。左右に伸縮可能(59-97cm)。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)
耐荷重(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590-970×450×530-830
色
オフホワイト
質量(kg)
2
組立時間
約10-20分
用途
押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。