YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の 座椅子
ハイバック座椅子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75353968
品番
IHB-46(DBR#)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
背もたれゆったりハイバック座椅子。背部に腰当プロファイルウレタン入りですわり心地抜群。背部は14段階リクライニング。
色
ダークブラウン(チェック柄)
本体質量(kg)
3
用途
座椅子、リクライニングチェア、フロアチェアとして。ローチェア 1人掛けソファ コンパクト
材質
スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×63×65、フラット時:46×110×12.5
高さ(cm)
背もたれ:57
リクライニング
背部:14段階
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×46
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません