40243 エコショートコート(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75354492 品番 40243
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

さまざまなシーンで活躍する多機能ショートコート。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
レッド サイズLL 仕様内ポケット、胴裏メッシュ、左袖ペン差し、携帯電話収納ポケット、エコマーク、フード付き(巻き込み式)、裾調整ドローコード付、背中ベンチレーション、反射テープ 種別ショートコート エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)75 素材エコ素材 生地エコマイクロタフタ 色番043 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする