東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の 差し込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなし差し込み式キャスター
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75354772
品番
TG40-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
8×37
取付高(mm)
51
材質(車輪)
6ナイロン
形状
自在車
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
40
寸法C(mm)
14
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
42
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪