アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 補修・シーリングテープ
アズピュア(アズワン)の シールテープ
アズピュア フッ素シールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6巻)
注文コード
75355043
品番
13×15
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,102
販売価格(税別)
¥
1,911
バスケットに入れる
クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
PTFE(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-100〜+250
材質
PTFE(フッ素樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
13×15
密度
1.0g/cm
2
アズワン品番
1-7057-53