ARMOR-X - IP68 Waterproof Case with Hand Strap for 11-inch iPad Pro ( 3rd/2nd ) [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355097 品番MXS-A15S
参考基準価格(税別)¥14,527 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能
MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります
トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー
内蔵のキックスタンドとハンドストラップ標準装備
ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期
タッチ ID/フェイス ID サポート
精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子
精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します
屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン
トータルセキュリティと片手用ハンドストラップデザイン

対応機種11-inch iPad Pro ( 3rd/2nd ) ブラック 特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能 タイプケース型 セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ 質量(g)286 寸法(cm)26.5×19.5×1.8 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする