ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 [ Black ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355158 品番MX-IPH-13
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クリスタルクリアスクリーンプロテクターと透明バックカバー
IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能
MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります
トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー
ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期
タッチ ID/フェイス ID サポート
精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子
精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します
セキュアなマウントソリューションを備えた統合型X-MOUNTアダプタ
屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン
アクティブキー - 拡張可能なキーツールシステム
3キーツールのデザインが含まれています - マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダーとツールボックスホルダー
トータルセキュリティと片手で使用する革新的なグリップストラップ
屋外用カラビナ&ストラップホルダーデザイン
ワイヤレス充電(SIMとツールホルダーのみ対応)

対応機種iPhone 13 ブラック 特性防水・防塵、耐衝撃 タイプケース型 仕様ワイヤレス充電対応 (※Apple 純正充電器が必要です。ワイヤレス充電に対応するには、マグネットのアタッチメントを外す必要があります。) セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ 質量(g)57.1 寸法(cm)15.6×8.2×1.2 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516
注意
※バイクマウント、ベルトクリップ、アームバンドなどのオプションのX-MOUNTは含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする