アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の 除電器(静電気除去装置)
アズピュア(アズワン)の 卓上型
アズピュア イオナイザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75355271
品番
AIN-CDC
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥67,980
販売価格(税別)
¥
61,800
バスケットに入れる
すばやく除電し、風量調整も可能です。
吹き出し角度の調節ができます。
放電方式
DC方式
付属品
ACアダプター、アース線
寸法(mm)
175×90×200
質量(kg)
約1.8
消費電力(W)
15
電源
AC100V(50/60Hz)
風量
約1.4m/s以上
イオンバランス
±5V以下
オゾン発生量(ppm)
0.03以下
アズワン品番
2-2161-01