ITSKINS - Hybrid Folio Leather for iPhone 13 mini/12 mini [ Black with real leather ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75355316 品番AP2N-HYBRF-BKRL
参考基準価格(税別)¥4,436 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

独特なハニカム構造
抗菌性 // スマートポリマー
包装と製品共にリサイクル材料を使うことで環境に優しい
スリムで保護
3m /10 ft ドロップ認定
スタンド機能とカードホルダー
設計された衝撃吸収の設計
アドバンスド // 立ち上がったエッジ
エアポケットクラウン&エッジは、デバイスから離れてエネルギーを転送する衝撃を吸収し、分散させます。

対応機種iPhone 13 mini/12 mini 特性耐衝撃、マグネット付、スタンド機能、ポケット付 タイプ手帳型 ブラック 材質TPU、革 寸法(cm)13.59×6.86×1.53 質量(g)90
注意
※当製品はiPhone 13 mini/12 mini兼用ケースです。iPhone 13 mini/12 mini以外の機種でのご利用は頂けません。 予めご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする