アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の ストラップ類
アズピュア(アズワン)の リストストラップ
アズピュア ESDサービスキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75355341
品番
CSK-601
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。
マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
コード長さ(m)
(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>
寸法(mm)
(マット)約600×610
表面抵抗値(Ω)
(シート)10
8〜10
/□
セット内容
ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード
材質
(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム
コード
あり
アズワン品番
2-2154-01