アズピュア アンクルストラップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) アズワン品番2-2153-01 注文コード75355357 品番CAS-208-256
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥6,655
販売価格(税別)
6,050
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

足首バンド式の為、手の動きを制限しません。
現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。

コード長さ(m)約1.8 バンド幅(mm)20 バンド長(mm)250 材質(バンド部)導電繊維入りポリエステル コードあり アズワン品番2-2153-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする