アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 静電気対策用品
アズピュア(アズワン)の ストラップ類
アズピュア(アズワン)の リストストラップ
アズピュア リストストラップCWS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75355436
品番
CWS-109
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥8,374
販売価格(税別)
¥
7,613
バスケットに入れる
人体に接するところには金属を使用していません。
コード長さ(m)
約3
バンド幅(mm)
20
バンド長(mm)
200
材質
(バンド)導電繊維入りポリエステル
コード
あり
アズワン品番
2-2155-02