3R-MSUSB501 USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 3R(スリーアール) 75355569

USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75355569品番3R-MSUSB501
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察

センサー1/2.7型 CMOSセンサー画素数約500万画素対応OSWindows10/8.1 macOS10露光調節自動ホワイトバランス自動静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)光源色LED×8倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。焦点距離(mm)約0~300電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電寸法(Φ×mm)36×103ケーブル長(m)1.5質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする