ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 椅子
ファミリー・ライフの スツール・オットマン
ファミリー・ライフの 収納無しスツール・オットマン
NEW天然籐スツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
75355797
品番
03990
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
まろやかで温かみのある籐椅子!
座面は籐をふんだんに使い密な編み方をしているので座り心地も快適です。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×320×395
本体質量(kg)
1.36
材質
ラタン
質量(kg)
(約)1.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)32×32×39.5
生産国
インドネシア
素材
籐