セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の バッグシーラーテープ・野菜テープ
セーフラン安全用品の バッグシーリングテープ
バッグシーラー用シーリングテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25巻)
注文コード
75355849
品番
C0001-R
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。
66m長さでたっぷり大容量25巻セット。
PETフィルム耐水性に優れます。
色
赤
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
PET
用途
ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。
特性
耐水
注意
※ご使用いただけないシーラーもございます。
※用途以外のご使用はおやめください。