バッグシーラー用シーリングテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25巻) 注文コード 75355858 品番 C0001-W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。
66m長さでたっぷり大容量25巻セット。
PETフィルム耐水性に優れます。

テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)66 テープ厚さ(mm)0.06 基材PET 用途ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。 特性耐水
注意
※ご使用いただけないシーラーもございます。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする