キングジム
キングジムの 付箋(ふせん)
キングジムの ポップアップ付箋
フタマタフセン イラストタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
75355989
品番
3560-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端がフタマタだから、立てて、はさめて、いろいろ使える。
寸法(mm)
27×47(使用時/足部除く)
形状
短冊形
色
柄物
商品構成
単色
サイズ
M
柄
ネコ
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×47(使用時/足部除く)