アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ファイル/バインダー
アズピュア 導電パイプファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75356032
品番
55mm2穴
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
サイズ
A4・2穴
背幅(mm)
55
アズワン品番
1-4813-13
材質
(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10
5〜6
/□
シート厚さ(mm)
1.2