アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ファイル/バインダー
アズピュア 導電パイプファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4・30穴
注文コード
75356041
品番
20mm30穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4・30穴
背幅(mm)
20
アズワン品番
1-4813-15
材質
(ファイル)PP<ポリプロピレン>、(留め具)ステンレス
表面抵抗値(Ω)
10
5〜6
/□
シート厚さ(mm)
1.2