キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
ホルサック クリアーホルダーファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
色
透明
収納枚数(枚)
6
注文コード
75356226
品番
6191Tトウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色・収納枚数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バラバラになりやすいクリアーホルダーをひとまとめにできるファイル
サイズ
A4タテ
色
透明
収納枚数(枚)
6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約238×12×317
付属品
クリアホルダー1枚
材質
透明PP表紙
商品説明動画
【クリアーホルダー専用ファイル】「ホルサック」クリアーホルダーファイルのご紹介!ファイル・ステーショナリー|キングジム
参考になった
「ホルサック」クリアーホルダーファイル 使い方動画
参考になった