キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
ホルサック クリアーホルダーファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
色
透明
収納枚数(枚)
12
注文コード
75356269
品番
6191TWトウ
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・収納枚数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バラバラになりやすいクリアーホルダーをひとまとめにできるファイル
サイズ
A4タテ
色
透明
収納枚数(枚)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約247×19×317
付属品
クリアホルダー1枚
材質
透明PP表紙
商品説明動画
【クリアーホルダー専用ファイル】「ホルサック」クリアーホルダーファイルのご紹介!ファイル・ステーショナリー|キングジム
参考になった
「ホルサック」クリアーホルダーファイル 使い方動画
参考になった