6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278 6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278 6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278 6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278 6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278 6191Wクロ ホルサック クリアーホルダーファイル キングジム 75356278

ホルサック クリアーホルダーファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 収納枚数(枚)12 注文コード75356278 品番6191Wクロ
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・収納枚数など8種類から選べます 他の種類を見る

バラバラになりやすいクリアーホルダーをひとまとめにできるファイル

サイズA4タテ 収納枚数(枚)12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約247×19×317 付属品クリアホルダー1枚 材質透明PP表紙

商品説明動画

【クリアーホルダー専用ファイル】「ホルサック」クリアーホルダーファイルのご紹介!ファイル・ステーショナリー|キングジム
「ホルサック」クリアーホルダーファイル 使い方動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする