アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 粘着マット
アズピュア クリーンソフト粘着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60枚×6シート)
注文コード
75356407
品番
450
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
寸法(mm)
450×900
厚さ(μm)
35/層(フィルム)
色
青
仕様
通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ
弱粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
アズワン品番
1-4822-51