キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル チャックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
75356497
品番
8730アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
チャックポケット付で水や汚れ、脱落から収納物を守る。
サイズ
A5
色
赤
ポケット
12枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×28×233
材質
カラーPP表紙(不透明)
商品説明動画
「クリアーファイルチャックタイプ」紹介動画
参考になった